Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64399036 Trapezgewindemutter rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64399036
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64399036
EAN/GTIN:
     4067201199564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter edelstahl
runde trapezgewindemutter





Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x Durchmesser.



Bitte beachten: Edelstahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder
Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur
zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet.
Nicht für Bewegungsantriebe.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 36 x 6 mm
h:
54 mm
Ah11:
75 mm
Gewicht:
1,48 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezgewindemutter rund, trapezoidal, LH, Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde, round nut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,19*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.