Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64399020 Trapezgewindemutter rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64399020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64399020
EAN/GTIN:
     4067201145790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter edelstahl
runde trapezgewindemutter





Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x Durchmesser.



Bitte beachten: Edelstahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder
Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur
zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet.
Nicht für Bewegungsantriebe.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 20 x 4 mm
h:
30 mm
Ah11:
45 mm
Gewicht:
0,32 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezgewindemutter rund, round nut, LH, trapezoidal, Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
190
1
€ 10,00*
ab € 13,31*
€ 19,88*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,34*
€ 24,42*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.