Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64387000 Trapezgewindemutter rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64387000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64387000
EAN/GTIN:
     4067201291732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
runde trapezgewindemutter rotguss
runde trapezgewindemutter





Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 70 x 10 mm
h:
120 mm
Ah11:
110 mm
Gewicht:
6,50 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezgewindemutter rund, LH, trapezoidal, Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde, round nut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,31*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,55*
€ 263,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,34*
€ 250,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.