Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64386000 Trapezgewindemutter rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64386000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64386000
EAN/GTIN:
     4067201135142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
runde trapezgewindemutter rotguss
runde trapezgewindemutter





Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 60 x 9 mm
h:
120 mm
Ah11:
100 mm
Gewicht:
5,70 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezgewindemutter rund, Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde, LH, round nut, trapezoidal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
31
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 221,11*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,18*
€ 292,07*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.