Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64385200 Trapezgewindemutter rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64385200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64385200
EAN/GTIN:
     4067201135135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
runde trapezgewindemutter rotguss
runde trapezgewindemutter





Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 52 x 8 mm
h:
104 mm
Ah11:
90 mm
Gewicht:
4,20 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezgewindemutter rund, Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde, trapezoidal, LH, round nut
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
Frei Haus
ab € 110,45*
€ 180,88*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,57*
€ 240,66*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.