Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64384800 Trapezgewindemutter rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64384800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64384800
EAN/GTIN:
     4067201134862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
runde trapezgewindemutter rotguss
runde trapezgewindemutter





Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 48 x 8 mm
h:
96 mm
Ah11:
90 mm
Gewicht:
4,08 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezgewindemutter rund, LH, round nut, trapezoidal, Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
22
Frei Haus
ab € 104,41*
€ 164,65*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,69*
€ 219,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.