Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64381000 Trapezgewindemutter rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64381000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64381000
EAN/GTIN:
     4067201133827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
runde trapezgewindemutter rotguss
runde trapezgewindemutter





Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 10 x 3 mm
h:
20 mm
Ah11:
22 mm
Gewicht:
0,06 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezgewindemutter rund, trapezoidal, round nut, Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde, LH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.