Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64376000 Trapezgewindemutter rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64376000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64376000
EAN/GTIN:
     4067201133582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter stahl
runde trapezgewindemutter
Werkstoff: Stahl C35Pb.

Toleranzfeld 7H.

Höhe = 2 x Durchmesser.

Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln
aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen
(Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder
als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 60 x 9 mm
h:
120 mm
Ah11:
100 mm
Gewicht:
4,96 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezgewindemutter rund, Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde, LH, round nut, trapezoidal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
Frei Haus
ab € 67,63*
€ 116,76*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,49*
€ 157,46*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.