Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64361400 Sechskantmutter Tr. 14 x 4 SW=22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64361400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64361400
EAN/GTIN:
     4067201138105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
Trapezgewindemutter
sechskantmutter mit trapezgewinde t...
Werkstoff: Stahl C35Pb.

Toleranzfeld 7H.

Höhe = 1,5 x Durchmesser.

Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln
aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen
(Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder
als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 14 x 4 mm
Höhe:
21 mm
sw:
22 mm
Gewicht:
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, trapezgewindemutter stahl, hexagon nut trapezoidal Sechskant mutter Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 4,16*
€ 10,81*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,73*
€ 15,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.