Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64351200 Trapezgew.Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64351200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64351200
EAN/GTIN:
     4067201133568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter stahl
runde trapezgewindemutter
Werkstoff: Stahl C35Pb.

Toleranzfeld 7H.

Höhe = 1,5 x Durchmesser.

Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln
aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen
(Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder
als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 12 x 3 mm
h:
18 mm
Ah11:
26 mm
Gewicht:
0,06 kg
Weitere Suchbegriffe: round nut, Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde, trapezoidal, LH
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
119
1
€ 10,00*
ab € 6,34*
€ 6,92*
10 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,54*
€ 9,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64371200
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.