| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64343200 Herst.-Nr.: 64343200 EAN/GTIN: 4067201138471 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Kunststoff (PA6.6 mit MoS2), schwarz.
Toleranzfeld 7H.
Höhe = 2 x Durchmesser. Weitere Informationen: | | Gewinde d: | Tr. 32 x 6 mm | h: | 64 mm | A: | 60 mm | Gewicht: | 0,16 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde, trapezoidal, round nut, RH |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | € 10,00* | ab € 25,11* | € 60,15* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 60,77* | € 83,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|