Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64336000 Trapezgew.Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64336000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64336000
EAN/GTIN:
     4067201137979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter rg7
runde trapezgewindemutter





Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 60 x 9 mm
h:
120 mm
Ah11:
100 mm
Gewicht:
5,70 kg
Weitere Suchbegriffe: RH, trapezoidal, round nut, Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,20*
€ 174,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,87*
€ 232,67*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,29*
€ 207,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.