Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64335200 Trapezgew.Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64335200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64335200
EAN/GTIN:
     4067201137962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
runde trapezgewindemutter rotguss
runde trapezgewindemutter





Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 52 x 8 mm
h:
104 mm
Ah11:
90 mm
Gewicht:
4,20 kg
Weitere Suchbegriffe: RH, trapezoidal, round nut, Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
33
Frei Haus
ab € 102,96*
€ 161,79*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,26*
€ 215,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.