Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64335000 Trapezgew.Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64335000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64335000
EAN/GTIN:
     4067201137955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
runde trapezgewindemutter rotguss
runde trapezgewindemutter





Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 50 x 8 mm
h:
100 mm
Ah11:
90 mm
Gewicht:
4,12 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal, round nut, Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde, RH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
112
Frei Haus
ab € 101,40*
€ 125,38*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,39*
€ 168,97*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.