Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64334800 Trapezgew.Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64334800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64334800
EAN/GTIN:
     4067201137597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
runde trapezgewindemutter





Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 48 x 8 mm
h:
96 mm
Ah11:
90 mm
Gewicht:
4,08 kg
Weitere Suchbegriffe: Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde, round nut, trapezoidal, RH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
30
Frei Haus
ab € 97,24*
€ 123,64*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,56*
€ 178,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.