| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64331000 Herst.-Nr.: 64331000 EAN/GTIN: 4067201159100 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C). Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser.
Weitere Informationen: | | Gewinde d: | Tr. 10 x 3 mm | h: | 20 mm | Ah11: | 22 mm | Gewicht: | 0,06 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RH, trapezoidal, round nut, Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 7,63* | € 9,29* | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 10,09* | € 13,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|