Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64317000 Sechskantmutter Tr. 70 x 10 SW=90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64317000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64317000
EAN/GTIN:
     4067201139577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter stahl
Werkstoff: Stahl C35Pb.

Toleranzfeld 7H.

Höhe = 1,5 x Durchmesser.

Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln
aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen
(Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder
als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr.70 x 10 mm
h:
105 mm
sw:
90 mm
Gewicht:
2,86 kg
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, trapezgewindemutter sechskant, Sechskant mutter hexagon nut RH trapezoidal Tra
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
Frei Haus
ab € 74,57*
€ 128,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,96*
€ 171,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.