Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64315200 Sechskantmutter Tr. 52 x 8 SW=75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64315200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64315200
EAN/GTIN:
     4067201139492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter stahl
Werkstoff: Stahl C35Pb.

Toleranzfeld 7H.

Höhe = 1,5 x Durchmesser.

Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln
aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen
(Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder
als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 52 x 8 mm
h:
78 mm
sw:
75 mm
Gewicht:
1,80 kg
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, trapezgewindemutter sechskant, Sechskant mutter hexagon nut RH trapezoidal Tra
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
20
Frei Haus
ab € 45,91*
€ 105,71*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,72*
€ 141,57*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.