Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64314800 Sechskantmutter Tr. 48 x 8 SW=75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64314800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64314800
EAN/GTIN:
     4067201139478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
Trapezgewindemutter
sechskantmutter ohne norm
Werkstoff: Stahl C35Pb.

Toleranzfeld 7H.

Höhe = 1,5 x Durchmesser.

Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln
aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen
(Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder
als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 48 x 8 mm
h:
72 mm
sw:
75 mm
Gewicht:
1,82 kg
Weitere Suchbegriffe: Sechskant mutter hexagon nut RH trapezoidal Tra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,72*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.