| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64301400 Herst.-Nr.: 64301400 EAN/GTIN: 4067201142249 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl C35Pb.
Toleranzfeld 7H.
Höhe = 1,5 x Durchmesser.
Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
Weitere Informationen: | | Gewinde d: | Tr. 14 x 4 mm | h: | 21 mm | Ah11: | 30 mm | Gewicht: | 0,10 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde, trapezoidal, round nut, RH |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 4,88* | € 5,94* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,45* | € 8,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|