Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64099850 Trapezgewindespindel 50 x 8 x 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64099850
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64099850
EAN/GTIN:
     4067201146476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr 40x7 1.4571
trapezgewindespindel
trapezgewindespindel edelstahl





Werkstoff: 1.4305 (V2A).






Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt
mit Übermaß, Enden nicht entgratet.






Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht
nach DIN 103.

Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 50 x 8 mm
Flanken-Ø min.:
45,468 mm
Flanken-Ø max.:
45,868 mm
Kern-Ø min.:
40,37 mm
Gewicht:
37,80 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
Frei Haus
ab € 809,54*
€ 1.202,65*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.405,81*
€ 1.520,26*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,65*
€ 1.431,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,04*
€ 1.386,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,16*
€ 1.192,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 894,63*
€ 1.064,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 809,54*
€ 963,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.