Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64099816 Trapezgewindespindel 16 x 4 x 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64099816
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64099816
EAN/GTIN:
     4067201147794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr 40x7 1.4571
trapezgewindespindel
trapezgewindespindel edelstahl





Werkstoff: 1.4305 (V2A).






Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt
mit Übermaß, Enden nicht entgratet.






Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht
nach DIN 103.

Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 16 x 4 mm
Flanken-Ø min.:
13,640 mm
Flanken-Ø max.:
13,905 mm
Kern-Ø min.:
10,80 mm
Gewicht:
4,20 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
108
Frei Haus
ab € 135,10*
€ 196,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,66*
€ 264,17*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.