Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64099628 Trapezgewindespindel 28 x 5 x 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64099628
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64099628
EAN/GTIN:
     4067201153733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr 40x7 1.4571
trapezgewindespindel
trapezgewindespindel edelstahl





Werkstoff: 1.4305 (V2A).






Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt
mit Übermaß, Enden nicht entgratet.






Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht
nach DIN 103.

Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 28 x 5 mm
Flanken-Ø min.:
25,049 mm
Flanken-Ø max.:
25,390 mm
Kern-Ø min.:
21,50 mm
Gewicht:
7,80 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,46*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,84*
€ 316,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,50*
€ 306,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,20*
€ 296,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 207,46*
€ 246,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64099828
ab € 311,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.