Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64099336 Trapezgewindespindel 36 x 6 x 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64099336
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64099336
EAN/GTIN:
     4067201139065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr 40x7 1.4571
trapezgewindespindel
trapezgewindespindel edelstahl





Werkstoff: 1.4305 (V2A).






Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt
mit Übermaß, Enden nicht entgratet.






Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht
nach DIN 103.

Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 36 x 6 mm
Flanken-Ø min.:
32,547 mm
Flanken-Ø max.:
32,882 mm
Kern-Ø min.:
27,90 mm
Gewicht:
20,10 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
49
Frei Haus
ab € 425,02*
€ 481,90*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,01*
€ 708,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,90*
€ 573,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,56*
€ 562,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,36*
€ 554,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 450,78*
€ 536,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 425,02*
€ 505,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.