Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64063600 Trapezgewindespindel 36 x 6 x 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64063600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64063600
EAN/GTIN:
     4067201138044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr 10x3
trapezgewindespindel
Werkstoff: C15, gerollt.

Toleranzfeld 7e.

Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.
Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 36 x 6 mm
Flanken-Ø min.:
32,547 mm
Flanken-Ø max.:
32,882 mm
Kern-Ø min.:
27,90 mm
Gewicht:
13,40 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 93,20*
€ 106,54*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,88*
€ 144,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64083600
ab € 131,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.