Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64032800 Trapezgewindespindel 28 x 5 x 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64032800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64032800
EAN/GTIN:
     4067201144014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr 10x3
trapezgewindespindel
Werkstoff: C15, gerollt.

Toleranzfeld 7e.

Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.
Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 28 x 5 mm
Flanken-Ø min.:
25,049 mm
Flanken-Ø max.:
25,390 mm
Kern-Ø min.:
21,50 mm
Gewicht:
11,70 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,92*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.