Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64032103 Kugelgewindespindel 32x10-R L=2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64032103
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64032103
EAN/GTIN:
     4067201219323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelgewindespindel
Kugelumlaufspindel
kugelgewindespindel

Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6, Werkstoff-Nr. 1.3505, gerollt. Zugfestigkeit 1570 N/mm², , Brinell-Härte 207 HB.
•, Gerollte Kugelgewindespindel.
•, Kombinierbar mit MÄDLER®

Weitere Informationen:
Größe:
32 x 10 mm
Gangzahl:
1 Gangzahl
Länge L +5mm:
2025 mm
Wirk-Ø d0:
33,44 mm
Außen-Ø d1:
31,8 mm
Kern-Ø d2:
26,8 mm
Gewicht:
11,31 kg
Weitere Suchbegriffe: ball screw, spindelmuttern, ballscrews
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 378,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,34*
€ 493,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,52*
€ 476,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,62*
€ 450,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64032104
ab € 498,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.