Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64032000 Trapezgewindespindel 20 x 4 x 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64032000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64032000
EAN/GTIN:
     4067201143994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr 10x3
trapezgewindespindel
Werkstoff: C15, gerollt.

Toleranzfeld 7e.

Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.
Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 20 x 4 mm
Flanken-Ø min.:
17,640 mm
Flanken-Ø max.:
17,905 mm
Kern-Ø min.:
14,80 mm
Gewicht:
6,30 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
808
1
€ 10,00*
ab € 40,96*
€ 49,14*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 53,44*
€ 67,26*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.