Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64013000 Trapezgewindespindel 30 x 6 x 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64013000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64013000
EAN/GTIN:
     4067201136897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr 10x3
trapezgewindespindel
Werkstoff: C15, gerollt.

Toleranzfeld 7e.

Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.
Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 30 x 6 mm
Flanken-Ø min.:
26,547 mm
Flanken-Ø max.:
26,882 mm
Kern-Ø min.:
21,90 mm
Gewicht:
7,05 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
36
1
€ 10,00*
ab € 45,68*
€ 51,39*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 55,78*
€ 70,12*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64023000
ab € 63,29*
Zubehör
Mädler
64033000
ab € 79,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.