Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64010021 Kugelgewindespindel 10x2-R L=245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64010021
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64010021
EAN/GTIN:
     4067201213758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelgewindespindel
Kugelumlaufspindel
kugelgewindespindel

Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6, Werkstoff-Nr. 1.3505, gerollt. Zugfestigkeit 1570 N/mm², , Brinell-Härte 207 HB.
•, Gerollte Kugelgewindespindel.
•, Kombinierbar mit MÄDLER®

Weitere Informationen:
Größe:
10 x 2 mm
Gangzahl:
1 Gangzahl
Länge L +5mm:
245 mm
Wirk-Ø d0:
10 mm
Außen-Ø d1:
9,7 mm
Kern-Ø d2:
8,5 mm
Gewicht:
0,13 kg
Weitere Suchbegriffe: ballscrews, ball screw, spindelmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
1
€ 10,00*
ab € 23,79*
€ 25,50*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 27,62*
€ 35,16*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64010022
ab € 45,99*
Zubehör
Mädler
64010023
ab € 88,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.