Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64002000 Trapezgewindespindel 20 x 4 x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64002000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64002000
EAN/GTIN:
     4067201135562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr 10x3
trapezgewindespindel
Werkstoff: C15, gerollt.

Toleranzfeld 7e.

Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.
Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 20 x 4 mm
Flanken-Ø min.:
17,640 mm
Flanken-Ø max.:
17,905 mm
Kern-Ø min.:
14,80 mm
Gewicht:
2,10 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
209
€ 10,00*
ab € 15,70*
€ 18,81*
6 Tage
4
€ 4,90*
ab € 18,17*
€ 25,65*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64022000
ab € 33,12*
Zubehör
Mädler
64032000
ab € 40,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.