| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64001600 Herst.-Nr.: 64001600 EAN/GTIN: 4067201130826 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: C15, gerollt.
Toleranzfeld 7e.
Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.
Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.
Weitere Informationen: | | Gewinde: | Tr. 16 x 4 mm | Flanken-Ø min.: | 13,640 mm | Flanken-Ø max.: | 13,905 mm | Kern-Ø min.: | 10,80 mm | Gewicht: | 1,40 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 11,17* | € 14,65* | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 15,96* | € 20,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|