Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63770500 Gabelgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63770500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63770500
EAN/GTIN:
     4067201129059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
Stellring
gabelgelenke 6x12





Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Splintbolzen. Bitte beachten:
Diese Gabelgelenke können mit den Gegenstücken für Gabelgelenke
kombiniert werden.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
6 x 12 mm
a:
12 mm
b:
6 mm
d1:
6 mm
d2:
M6 mm
Gewindesteigung:
1,0 mm
g:
12 mm
I1 ±0,5:
44 mm
l2:
37 mm
Fzul.:
3537 N
Gewicht:
16 g
Weitere Suchbegriffe: mädler gabelgelenke, gabelgelenk, DIN71751 DIN71752 71752 71751 clevis Gabelkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.