Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63741500 ES-Bolzen für Gabelkopf 16X32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63741500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63741500
EAN/GTIN:
     4067201136255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
ES-Bolzen
Federklappbolzen
Gabelkopfstift


Werkstoff: Stahl verzinkt. ES-Norm 01.






Passend zu Gabelköpfen DIN 71752. ES-Bolzen und Gabelkopf ergeben
zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Größe:
16 x 32 mm
d1:
16 mm
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: es-bolzen mädler, din 71752, es-bolzen 16x32, Snap-on bolts, Gabelgelenke, Gebelgelenk, clevis, DIN71752, bolts, Gabelkopf, DIN 71751, Federbolzen, Gabelköpfe, DIN71751
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1264
1
€ 10,00*
ab € 1,98*
€ 4,19*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 4,54*
€ 5,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.