Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63741200 ES-Bolzen für Gabelkopf 12X48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63741200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63741200
EAN/GTIN:
     4067201136606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
ES-Bolzen
Federklappbolzen
Gabelkopfstift


Werkstoff: Stahl verzinkt. ES-Norm 01.






Passend zu Gabelköpfen DIN 71752. ES-Bolzen und Gabelkopf ergeben
zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Größe:
12 x 48 mm
d1:
12 mm
Gewicht:
34,5 g
Weitere Suchbegriffe: es-bolzen mädler, din 71752, Gabelgelenke, DIN71751, DIN 71751, bolts, Federbolzen, Snap-on bolts, Gabelköpfe, Gebelgelenk, clevis, DIN71752, Gabelkopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
871
1
€ 10,00*
ab € 1,46*
€ 3,12*
11 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 11,51*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.