| |
|
| Artikel-Nr.: 183-63741100 Herst.-Nr.: 63741100 EAN/GTIN: 4067201131021 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl verzinkt. ES-Norm 01. Passend zu Gabelköpfen DIN 71752. ES-Bolzen und Gabelkopf ergeben zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk. * Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.
Weitere Informationen: | | Größe: | 12 x 24 mm | d1: | 12 mm | Gewicht: | 33,5 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelkopf, es-bolzen mädler, din 71752, DIN71752, Gebelgelenk, Federbolzen, Gabelköpfe, Gabelgelenke, bolts, DIN 71751, DIN71751, clevis, Snap-on bolts |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,04* | € 2,18* | | | | | | 10 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 8,64* | € 10,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|