Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63740500 ES-Bolzen für Gabelkopf 6X12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63740500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63740500
EAN/GTIN:
     4067201130642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
ES-Bolzen
Federklappbolzen
Gabelkopfstift


Werkstoff: Stahl verzinkt. ES-Norm 01.






Passend zu Gabelköpfen DIN 71752. ES-Bolzen und Gabelkopf ergeben
zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Größe:
6 x 12 mm
d1:
6 mm
Gewicht:
4,6 g
Weitere Suchbegriffe: es-bolzen mädler, din 71752, es-bolzen 6x12, Gabelkopf, DIN71751, DIN71752, bolts, Gabelgelenke, Gabelköpfe, Gebelgelenk, Snap-on bolts, DIN 71751, clevis, Federbolzen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3203
1
€ 10,00*
ab € 0,46*
€ 0,99*
6 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,08*
€ 1,38*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.