Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63481600 Gelenkkopf GAW-E M16 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63481600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63481600
EAN/GTIN:
     4067201192350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
mädler gelenkkopf
gelenkauge


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 10mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 12mm Stahl C45 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Schmale Form nach
DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe E. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Gelenkkopf für hohe, einseitig wirkende Belastung bei geringer
    Einbaubreite.


  • Stahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.


  • Nicht für höhere Gleitgeschwindigkeiten geeignet.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
links Gewinde-Ausführung
d:
16 mm
B:
14 mm
C1:
11 mm
d2:
46 mm
dK:
25 mm
h:
69 mm
l1:
36 mm
Gewindegröße G:
M16 mm
Gewindesteigung:
2,0 mm
Kippwinkel Alpha:
10 Grad
Gewicht:
190 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.