Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63462500 Gelenkkopf GAW-E M24x2 AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63462500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63462500
EAN/GTIN:
     4067201122494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
mädler gelenkkopf
gelenkauge


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 10mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 12mm Stahl C45 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Schmale Form nach
DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe E. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Gelenkkopf für hohe, einseitig wirkende Belastung bei geringer
    Einbaubreite.


  • Stahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.


  • Nicht für höhere Gleitgeschwindigkeiten geeignet.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
d:
25 mm
B:
20 mm
C1:
17 mm
d2:
64 mm
dK:
35,5 mm
h:
94 mm
l1:
53 mm
Gewindegröße G:
M24x2 mm
Gewindesteigung:
2,0 mm
Kippwinkel Alpha:
7 Grad
Gewicht:
560 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
44
1
€ 10,00*
ab € 25,27*
€ 40,16*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 43,60*
€ 54,71*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.