Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63441500 Gelenkkopf PF M12 IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63441500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63441500
EAN/GTIN:
     4067201122784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
mädler gelenkkopf
gelenkauge


Werkstoff: Außenteil: Legierter Stahl, geschmiedet und vergütet.
Oberfläche verzinkt und chromatisiert. Lauffläche gehärtet, geschliffen
und geläppt. Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet und feinstgeschliffen. Schmiermittel:
Aluminiumkomplex-Seifenfett, NSF H1 Registrierung, -45°C bis +120°C.
Kurze -Sonderbauform, nur mit Innengewinde lieferbar. Wahlweise mit
Rechts- oder Linksgewinde.




  • Hochleistungs-Gelenkkopf, kugelgelagert.


  • Besonders leichtgängig (nahezu reibungslos).


  • Langzeit-gefettet und abgedichtet.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
d:
15 mm
B:
16,5 mm
C1:
12 mm
d2:
40 mm
d3:
19 mm
h1:
51 mm
l3:
24 mm
l7:
20 mm
Gewindegröße G:
M12 mm
Gewindesteigung:
1,75 mm
Kippwinkel Alpha:
7,0 Grad
Tragzahlen dyn. C:
5,0 kN
Tragzahlen stat. Co:
1,9 kN
Berech.-faktor Y:
2,30 Berech.-faktor Y
Berech.-faktor Yo:
2,41 Berech.-faktor Yo
Drehzahl n max.:
1025 min <sup>-1</sup>
Gewicht:
143 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,21*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.