Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63431500 Gelenkkopf GEW-E M1 IL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63431500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63431500
EAN/GTIN:
     4067201124207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
mädler gelenkkopf
gelenkauge


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 10mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 12mm Stahl C45 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Schmale Form nach
DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe E. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Gelenkkopf für hohe, einseitig wirkende Belastung bei geringer
    Einbaubreite.


  • Stahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.


  • Nicht für höhere Gleitgeschwindigkeiten geeignet.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
links Gewinde-Ausführung
d:
15 mm
B:
12 mm
C1:
10 mm
d2:
40 mm
d3:
21 mm
d4:
26 mm
dK:
22 mm
h1:
61 mm
l3:
29 mm
Gewindegröße G:
M14 mm
Gewindesteigung:
2,0 mm
W:
22 mm
Kippwinkel Alpha:
8 Grad
Gewicht:
180 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
1
€ 10,00*
ab € 13,07*
€ 20,77*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 22,46*
€ 28,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.