Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63411000 Gelenkkopf GEW-E M1 IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63411000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63411000
EAN/GTIN:
     4067201127482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
mädler gelenkkopf
gelenkauge


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 10mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 12mm Stahl C45 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Schmale Form nach
DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe E. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Gelenkkopf für hohe, einseitig wirkende Belastung bei geringer
    Einbaubreite.


  • Stahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.


  • Nicht für höhere Gleitgeschwindigkeiten geeignet.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
d:
10 mm
B:
9 mm
C1:
7 mm
d2:
28 mm
d3:
15 mm
d4:
19 mm
dK:
16 mm
h1:
43 mm
l3:
20 mm
Gewindegröße G:
M10 mm
Gewindesteigung:
1,5 mm
W:
17 mm
Kippwinkel Alpha:
12 Grad
Gewicht:
60 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
438
1
€ 10,00*
ab € 8,45*
€ 13,37*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,56*
€ 18,41*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.