Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63299810 Gelenkkopf GT-R-K M10 AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63299810
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63299810
EAN/GTIN:
     4067201130895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
mädler gelenkkopf
gelenkauge





Werkstoff: Außenteil: Rostfreier Edelstahl 1.4057, geschmiedet,
Gewinde gerollt, Oberfläche glänzend gebeizt.. Innenring: Rostfreier
Edelstahl 1.4034, gehärtet, geschliffen und poliert. Laufschale:
Rostfreier Edelstahl 1.4571 (V4A) mit Einlage aus PTFE-Gewebe.






Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K.



Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe dynamische Zug- und Druckbelastung
    im korrosionsgefährdeten Bereich.


  • Edelstahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
dH7:
10 mm
B-0,1:
14 mm
C1:
10,5 mm
d1:
12,9 mm
d2:
29 mm
h:
48 mm
l1:
29 mm
Gewindegröße G:
M10 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
1,5 mm
Kippwinkel Alpha:
13 Grad
Gewicht:
56 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
329
1
€ 10,00*
ab € 21,82*
€ 31,17*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 33,73*
€ 42,89*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.