Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63299620 Gelenkkopf GT-R-K M20x1,5 IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63299620
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63299620
EAN/GTIN:
     4067201125204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
mädler gelenkkopf
gelenkauge


Werkstoff:Außenteil: Rostfreier Edelstahl 1.4057, geschmiedet, Gewinde gerollt, Oberfläche glänzend gebeizt.. Innenring: Rostfreier Edelstahl 1.4034, gehärtet, geschliffen und poliert. Laufschale: Rostfreier Edelstahl 1.4571 (V4A) mit Einlage aus PTFE-Gewebe.

Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K.Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe dynamische Zug- und Druckbelastung im korrosionsgefährdeten Bereich.
  • Edelstahl auf PTFE-Gewebe.
  • Wartungsfrei.




Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
dH7:
20 mm
B-0,1:
25 mm
C1:
18 mm
d1:
24,3 mm
d2:
50 mm
d3:
27,5 mm
d4:
34 mm
h1:
77 mm
l3:
33 mm
Gewindegröße G:
M20x1,5 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
1,5 mm
W:
32 mm
Kippwinkel Alpha:
14 Grad
Gewicht:
415 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
260
Frei Haus
ab € 57,69*
€ 82,41*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,70*
€ 111,71*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.