Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63281000 Gelenkkopf GT-K M10 AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63281000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63281000
EAN/GTIN:
     4067201144625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
mädler gelenkkopf
gelenkauge


Werkstoff Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62 ±, 1,
geschliffen und poliert. Werkstoff Außenteil: Bohrungen 6-12
mm Automatenstahl gedreht, Bohrungen 14-30 mm C22 geschmiedet, verzinkt. Werkstoff
Laufschale:
Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Breite Form nach DIN ISO
12240-4 (DIN 648) Reihe K. Für hohe radiale und axiale
Wechselbelastungen. Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.
Belastungstabellen Seite 376 - 377. AR = Außen-Rechtsgewinde. AL
= A
ußen-Linksgewinde.

Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
dH7:
10 mm
B-0,1:
14 mm
C1:
10,5 mm
d1:
12,9 mm
d2:
28 mm
h:
48 mm
l1:
29 mm
Gewindegröße G:
M10 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
1,5 mm
Kippwinkel Alpha:
13 Grad
Gewicht:
56 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
813
1
€ 10,00*
ab € 7,64*
€ 12,38*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 12,39*
€ 15,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.