Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63261200 Gelenkkopf GT-K M12 IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63261200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63261200
EAN/GTIN:
     4067201130499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Hochleistungs-Gelenkkopf


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Breite Form nach
DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe radiale und axiale Wechselbelastung.


  • Stahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.


  • Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
dH7:
12 mm
B-0,1:
16 mm
C1:
12 mm
d1:
15,4 mm
d2:
32 mm
d3:
17,5 mm
d4:
22 mm
h1:
50 mm
l3:
22 mm
Gewindegröße G:
M12 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
1,75 mm
W:
19 mm
Kippwinkel Alpha:
13 Grad
Gewicht:
115 g
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsgelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
623
1
€ 10,00*
ab € 9,67*
€ 15,72*
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 16,56*
€ 31,01*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.