Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63255620F Gelenkkopf KCRM-20-F M20x1,5 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63255620F
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63255620F
EAN/GTIN:
     4067201206231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
mädler gelenkkopf
gelenkauge

Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.

Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.

  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.
  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.
  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.
  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Das Gegenstück muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Bolzen aus Metall ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.

Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.

Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
Gewinde:
rechts Ausführung
dE10:
20 mm
B:
25 mm
C1:
18 mm
d2:
50 mm
h1:
77 mm
l3:
35 mm
Gewinde G:
M20x1,5 Gewinde G
W:
SW24 mm
Kippwinkel:
35 Grad
Tragzahl radial statisch:
2275 N
Tragzahl axial statisch:
200 N
Gewicht:
55 g
Weitere Suchbegriffe: igubal Kunststoff Gelenkkopf rod end rodend KCR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.