Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63255612F Gelenkkopf KCRM-12-F M12x1,25 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63255612F
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63255612F
EAN/GTIN:
     4067201208938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
mädler gelenkkopf
gelenkauge

Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.

Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.

  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.
  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.
  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.
  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Das Gegenstück muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Bolzen aus Metall ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.

Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.

Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
Gewinde:
rechts Ausführung
dE10:
12 mm
B:
16 mm
C1:
12 mm
d2:
34 mm
h1:
50 mm
l3:
25 mm
Gewinde G:
M12x1,25 Gewinde G
W:
SW17 mm
Kippwinkel:
35 Grad
Tragzahl radial statisch:
1780 N
Tragzahl axial statisch:
375 N
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: igubal Kunststoff Gelenkkopf rod end rodend KCR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.