Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63255610 Gelenkkopf KCRM-10 M10 IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63255610
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63255610
EAN/GTIN:
     4067201123101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
mädler gelenkkopf
gelenkauge

Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.

Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.

  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.
  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.
  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.
  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Das Gegenstück muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Bolzen aus Metall ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.

Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.

Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
Gewinde:
rechts Ausführung
dE10:
10 mm
B:
14 mm
C1:
10,5 mm
d2:
30 mm
h1:
43 mm
l3:
22 mm
Gewinde G:
M10 Gewinde G
W:
SW15 mm
Kippwinkel:
35 Grad
Tragzahl radial statisch:
1500 N
Tragzahl axial statisch:
400 N
Gewicht:
12,8 g
Weitere Suchbegriffe: igubal Kunststoff Gelenkkopf rod end rodend KCR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.