Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63200200 Gelenkkopf GS-K M2 IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63200200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63200200
EAN/GTIN:
     4067201133131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
mädler gelenkkopf
gelenkauge


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Sondermessing CuZn40Al1. Breite Form nach DIN ISO
12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.
Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe
radiale und axiale Wechselbelastung. Stahl auf Hochleistungsbronze. Ab
Größe 5mm nachschmierbar über Trichter-Schmiernippel DIN 3405.
Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min. Vor Inbetriebnahme ist eine
Erstschmierung erforderlich!

Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
dH7:
2 mm
B-0,1:
4,5 mm
C1:
3,6 mm
d1:
2,6 mm
d2:
9 mm
d3:
3,8 mm
d4:
4,5 mm
h1:
16 mm
l3 +0/-1,0:
7 mm
Gewindegröße G:
M2 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
0,4 mm
W:
4 mm
Kippwinkel Alpha:
16 Grad
Gewicht:
3 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
1
€ 10,00*
ab € 10,56*
€ 17,54*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,94*
€ 23,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.